CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.51inkl. MwSt
364 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.80 | - |
5+ | CHF 7.10 | 19.32% |
10+ | CHF 6.25 | 28.98% |
25+ | CHF 5.30 | 39.77% |
50+ | CHF 4.75 | 46.02% |
100+ | CHF 4.45 | 49.43% |
250+ | CHF 3.80 | 56.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2440 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Steifigkeit | 325.33 N/mm |
s | 2 mm |