ERIKS

ERIKS Anschlagpuffer D NR55 125x55 M16x46

  • ERIKS:13371954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Anschlagpuffer oder SchwingungsdämpferTyp D von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in Ihrer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einer Gewindestange versehen ist. Dieser Typ hat die gleiche Funktion wie die zylindrischen Schwingungsdämpfer des Typs A, B und C, wird aber nicht mit der Maschine verbunden. So kann sie schnell und einfach transportiert werden. Dieses Produkt kann auch als Anschlagpuffer verwendet werden, um Schläge oder Stöße aufzufangen und Schäden zu begrenzen.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Anschlagpuffer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht gegen Zugbelastungen resistent.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

6+

CHF 51.70

-

10+

CHF 46.10

10.83%

25+

CHF 37.00

28.43%

50+

CHF 34.50

33.27%

100+

CHF 32.40

37.33%

250+

CHF 30.10

41.78%

500+

CHF 27.00

47.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
D
Typ
D
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
125 mm
D
125 mm
Außenhöhe
55 mm
H
55 mm
Gewindegröße
M 16
G
M 16
Gewindelänge
46
L
46
Dicke
3 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
25010 N
Einfederung (max)
13.75 mm
Steifigkeit
1818.91 N/mm
s
3 mm