CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.38inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.50 | - |
5+ | CHF 26.60 | 25.07% |
10+ | CHF 24.50 | 30.99% |
25+ | CHF 20.00 | 43.66% |
50+ | CHF 18.20 | 48.73% |
100+ | CHF 17.30 | 51.27% |
250+ | CHF 15.50 | 56.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
Gewindelänge | 46 |
L | 46 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 10540 N |
Einfederung (max) | 13.75 mm |
Steifigkeit | 766.55 N/mm |
s | 3 mm |