CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.80 | - |
5+ | CHF 23.10 | 25.00% |
10+ | CHF 21.40 | 30.52% |
25+ | CHF 17.40 | 43.51% |
50+ | CHF 15.90 | 48.38% |
100+ | CHF 15.00 | 51.30% |
250+ | CHF 13.60 | 55.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
Gewindelänge | 46 |
L | 46 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 11870 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Steifigkeit | 1187 N/mm |
s | 3 mm |