CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.76inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.55 | - |
5+ | CHF 2.05 | 19.61% |
10+ | CHF 1.70 | 33.33% |
25+ | CHF 1.55 | 39.22% |
50+ | CHF 1.45 | 43.14% |
100+ | CHF 1.30 | 49.02% |
250+ | CHF 1.10 | 56.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 10 mm |
D | 10 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
Gewindelänge | 10 |
L | 10 |
Dicke | 1.2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 67 N |
Einfederung (max) | 3.75 mm |
Steifigkeit | 17.63 N/mm |
s | 1.2 mm |