Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | RCL |
Bezeichnung | RCL95 |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Material | NBR |
Material Gehäuse | Stahl |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 95 mm |
B | 5.5 mm |
D | 117 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 113.5 mm |
D2 | 119 mm |
d1 | 103 mm |