ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL90 NBR 90x112x5,5

  • ERIKS:10003373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RCL
Bezeichnung
RCL90
Schaftdurchmesser
90 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
90 mm
B
5.5 mm
D
112 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
108.5 mm
D2
114 mm
d1
98 mm