ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL80 NBR 80x102x5,5

  • ERIKS:10003371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RCL
Bezeichnung
RCL80
Schaftdurchmesser
80 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
80 mm
B
5.5 mm
D
102 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
98.5 mm
D2
104 mm
d1
88 mm