ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL65 NBR/304 65x87x5,5

  • ERIKS:11446081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RCL
Bezeichnung
RCL65
Schaftdurchmesser
65 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
RVS 304 (1.4301)
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
65 mm
B
5.5 mm
D
87 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
83.5 mm
D2
89 mm
d1
73 mm