ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL50 NBR 50x72x5,5

  • ERIKS:10003366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RCL
Bezeichnung
RCL50
Schaftdurchmesser
50 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
50 mm
B
5.5 mm
D
72 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
68.5 mm
D2
74 mm
d1
58 mm