ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL45 NBR 45x63x4,5

  • ERIKS:10003365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RCL
Bezeichnung
RCL45
Schaftdurchmesser
45 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
45 mm
B
4.5 mm
D
63 mm
B2
6.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
60 mm
D2
65 mm
d1
52 mm