Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | RCL |
Bezeichnung | RCL45 |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Material | NBR |
Material Gehäuse | RVS 304 (1.4301) |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 45 mm |
B | 4.5 mm |
D | 63 mm |
B2 | 6.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 60 mm |
D2 | 65 mm |
d1 | 52 mm |