ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL35 NBR/304 35x53x4,5

  • ERIKS:11446075
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RCL
Bezeichnung
RCL35
Schaftdurchmesser
35 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
RVS 304 (1.4301)
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
35 mm
B
4.5 mm
D
53 mm
B2
6.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
50 mm
D2
55 mm
d1
42 mm