Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | RCL |
Bezeichnung | RCL17 |
Schaftdurchmesser | 17 mm |
Material | NBR |
Material Gehäuse | Stahl |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 17 mm |
B | 4 mm |
D | 34 mm |
B2 | 6 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 31 mm |
D2 | 36 mm |
d1 | 23 mm |