ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL100 NBR 100x122x5,5

  • ERIKS:10003375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RCL
Bezeichnung
RCL100
Schaftdurchmesser
100 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
100 mm
B
5.5 mm
D
122 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
118.5 mm
D2
124 mm
d1
108 mm