ERIKS

ERIKS Alphaseal RC90 NBR 90x110x5,5

  • ERIKS:10003352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC90
Schaftdurchmesser
90 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
90 mm
B
5.5 mm
D
110 mm
B1
1 mm
d1
98 mm