ERIKS

ERIKS Alphaseal RC85 NBR 85x105x5,5

  • ERIKS:10003351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC85
Schaftdurchmesser
85 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
85 mm
B
5.5 mm
D
105 mm
B1
1 mm
d1
93 mm