Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Alphaseal RC72 NBR 72x92x5,5
ERIKS Alphaseal RC72 NBR 72x92x5,5
ERIKS:
10003347
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC72
Schaftdurchmesser
72 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
72 mm
B
5.5 mm
D
92 mm
B1
1 mm
d1
80 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden