ERIKS

ERIKS Alphaseal RC60 NBR 60x80x5,5

  • ERIKS:10003342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC60
Schaftdurchmesser
60 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
60 mm
B
5.5 mm
D
80 mm
B1
1 mm
d1
68 mm