Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Alphaseal RC52 NBR 52x72x5,5
ERIKS Alphaseal RC52 NBR 52x72x5,5
ERIKS:
10003338
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC52
Schaftdurchmesser
52 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
52 mm
B
5.5 mm
D
72 mm
B1
1 mm
d1
60 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden