ERIKS

ERIKS Alphaseal RC40 NBR 40x57x4,5

  • ERIKS:10003334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC40
Schaftdurchmesser
40 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
40 mm
B
4.5 mm
D
57 mm
B1
1 mm
d1
47 mm