ERIKS

ERIKS Alphaseal RC30 NBR/304 30x47x4,5

  • ERIKS:11479291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC30
Schaftdurchmesser
30 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
RVS 304 (1.4301)
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
30 mm
B
4.5 mm
D
47 mm
B1
1 mm
d1
37 mm