Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Alphaseal RC28 NBR 28x43x4
ERIKS Alphaseal RC28 NBR 28x43x4
ERIKS:
10003330
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC28
Schaftdurchmesser
28 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
28 mm
B
4 mm
D
43 mm
B1
1 mm
d1
34 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden