ERIKS

ERIKS Alphaseal RC24 NBR 24x40x4

  • ERIKS:10003327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC24
Schaftdurchmesser
24 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
24 mm
B
4 mm
D
40 mm
B1
1 mm
d1
30 mm