Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Alphaseal RC17 NBR 17x32x4
ERIKS Alphaseal RC17 NBR 17x32x4
ERIKS:
10003323
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC17
Schaftdurchmesser
17 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
17 mm
B
4 mm
D
32 mm
B1
1 mm
d1
23 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden