ERIKS

ERIKS Alphaseal RC125 NBR 125x148x6,5

  • ERIKS:10003356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC125
Schaftdurchmesser
125 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
125 mm
B
6.5 mm
D
148 mm
B1
1 mm
d1
133 mm