Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | RC |
Bezeichnung | RC105 |
Schaftdurchmesser | 105 mm |
Material | NBR |
Material Gehäuse | Stahl |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 105 mm |
B | 5.5 mm |
D | 125 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 113 mm |