ERIKS

ERIKS Alphaseal RC10 NBR 10x24x3,5

  • ERIKS:10003319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC10
Schaftdurchmesser
10 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
10 mm
B
3.5 mm
D
24 mm
B1
1 mm
d1
15 mm