ERIFLON

ERIFLON Zonetape 40/20 PTFE Hellbraun 508-Z 30m

  • ERIKS:10034507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Dicke
0.08 mm
Breite
30 mm
Farbe
Hellbraun
Selbstklebend
Ja
Herstellungsmethode
Imprägniert
Verklebbar
Nein
Länge
30000 mm