ERIFLON

ERIFLON Rundstab PVDF Weiß ø25x3000m

  • ERIKS:11726232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 178.54

-

2+

CHF 142.83

20.00%

3+

CHF 132.12

26.00%

4+

CHF 124.98

30.00%

6+

CHF 114.27

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
25 mm
Länge
3000 mm
Material
PVDF
Material Qualität
Eriflon PVDF
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Handelsmarke
Eriflon PVDF