ERIFLON

ERIFLON Rundstab PVDF Weiß ø10x3000m

  • ERIKS:11301505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.48

-

4+

CHF 38.73

16.67%

7+

CHF 30.98

33.33%

13+

CHF 28.66

38.33%

19+

CHF 27.11

41.67%

25+

CHF 24.79

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
10 mm
Länge
3000 mm
Material
PVDF
Material Qualität
Eriflon PVDF
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Handelsmarke
Eriflon PVDF