CHF 290.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 290.61 | - |
2+ | CHF 254.28 | 12.50% |
3+ | CHF 232.49 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |