ERIFLON

ERIFLON Rundstab PVDF natur ø50x1000 mm

  • ERIKS:11014691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 202.12

-

2+

CHF 186.96

7.50%

3+

CHF 176.85

12.50%

4+

CHF 161.69

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVDF
Material Qualität
Eriflon PVDF
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Handelsmarke
Eriflon PVDF