CHF 205.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.52 | - |
2+ | CHF 164.42 | 20.00% |
3+ | CHF 152.08 | 26.00% |
4+ | CHF 143.86 | 30.00% |
5+ | CHF 131.53 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |