ERIFLON

ERIFLON Rundstab PVDF natur ø40x1000 mm

  • ERIKS:10036325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 174.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 161.83

-

2+

CHF 129.46

20.00%

3+

CHF 119.75

26.00%

5+

CHF 113.28

30.00%

6+

CHF 103.57

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVDF
Material Qualität
Eriflon PVDF
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Handelsmarke
Eriflon PVDF