CHF 124.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.95 | - |
2+ | CHF 99.96 | 20.00% |
4+ | CHF 92.46 | 26.00% |
6+ | CHF 87.47 | 30.00% |
8+ | CHF 79.97 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |