CHF 109.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 118.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.81 | - |
2+ | CHF 91.51 | 16.67% |
3+ | CHF 73.20 | 33.33% |
5+ | CHF 67.71 | 38.33% |
8+ | CHF 64.05 | 41.67% |
10+ | CHF 58.56 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |