ERIFLON

ERIFLON Rundstab PVDF natur ø25x1000 mm

  • ERIKS:10036323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.42

-

2+

CHF 59.52

16.67%

4+

CHF 47.61

33.33%

8+

CHF 44.04

38.33%

12+

CHF 41.66

41.67%

16+

CHF 38.09

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVDF
Material Qualität
Eriflon PVDF
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Handelsmarke
Eriflon PVDF