CHF 49.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.16 | - |
3+ | CHF 40.97 | 16.67% |
6+ | CHF 32.77 | 33.33% |
12+ | CHF 30.31 | 38.33% |
17+ | CHF 28.68 | 41.67% |
23+ | CHF 26.22 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |