CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.00 | - |
2+ | CHF 71.67 | 16.67% |
4+ | CHF 57.34 | 33.33% |
7+ | CHF 53.04 | 38.33% |
10+ | CHF 50.17 | 41.67% |
13+ | CHF 45.87 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |