CHF 21.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.31 | - |
7+ | CHF 17.76 | 16.67% |
14+ | CHF 14.20 | 33.33% |
28+ | CHF 13.14 | 38.33% |
41+ | CHF 12.43 | 41.67% |
55+ | CHF 11.36 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |