CHF 15.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.49 | - |
10+ | CHF 12.91 | 16.67% |
19+ | CHF 10.33 | 33.33% |
38+ | CHF 9.55 | 38.33% |
57+ | CHF 9.04 | 41.67% |
75+ | CHF 8.26 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |