CHF 2.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.96 | - |
42+ | CHF 2.47 | 16.67% |
84+ | CHF 1.98 | 33.33% |
168+ | CHF 1.83 | 38.33% |
251+ | CHF 1.73 | 41.67% |
335+ | CHF 1.58 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |