ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø6x2000 mm

  • ERIKS:10036317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.72/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.72

-

72+

CHF 1.43

16.67%

144+

CHF 1.14

33.33%

288+

CHF 1.06

38.33%

432+

CHF 1.00

41.67%

574+

CHF 0.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
6 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE