CHF 115.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.23 | - |
2+ | CHF 96.03 | 16.67% |
3+ | CHF 76.82 | 33.33% |
5+ | CHF 71.06 | 38.33% |
8+ | CHF 67.22 | 41.67% |
10+ | CHF 61.46 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |