ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø4x2000 mm

  • ERIKS:11726221
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.85

-

76+

CHF 1.55

16.67%

151+

CHF 1.24

33.33%

302+

CHF 1.14

38.33%

452+

CHF 1.08

41.67%

603+

CHF 0.99

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
4 mm
Länge
2000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE