CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.92 | - |
151+ | CHF 0.77 | 16.67% |
302+ | CHF 0.62 | 33.33% |
603+ | CHF 0.57 | 38.33% |
904+ | CHF 0.54 | 41.67% |
1205+ | CHF 0.49 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 4 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |