CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.20 | - |
2+ | CHF 75.17 | 16.67% |
3+ | CHF 60.13 | 33.33% |
6+ | CHF 55.62 | 38.33% |
9+ | CHF 52.62 | 41.67% |
12+ | CHF 48.11 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |