Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø40x2000 mm

  • ERIKS:10036313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.69

-

4+

CHF 47.75

20.00%

8+

CHF 44.17

26.00%

12+

CHF 41.78

30.00%

16+

CHF 38.20

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE