CHF 71.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.62 | - |
2+ | CHF 59.69 | 16.67% |
4+ | CHF 47.75 | 33.33% |
8+ | CHF 44.17 | 38.33% |
12+ | CHF 41.78 | 41.67% |
16+ | CHF 38.20 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |